Descrizione:
Alto come sembra. Con lama a gancio.Si desidera avere un coltello di sicurezza con una grande perdita di lama? O stai cercando un utensile da taglio anche per le applicazioni più impegnative? In entrambi i casi, il SECUPRO MEGASAFE è una scelta eccellente. Grazie a una profondità di taglio fino a 14 mm, non si allontana da nessuna sfida. Tuttavia, la sicurezza è sempre mantenuta, poiché la funzione di ritrazione della lama completamente automatica funziona anche quando la lama non è completamente estesa. Ideale per il taglio di tessuti, filati, nastri, tappeti, pellicole e reggette in plastica.
- Materiale di base:
Alluminio
- Manico robusto
l'impugnatura di alta qualità SECUPRO MEGASAFE è realizzata al 100% in alluminio e quindi molto robusta. Con il proprio utensile da taglio, è possibile padroneggiare tutti i comuni materiali da taglio. Anche in diversi livelli.
- La sostituzione senza aprire
la lama può essere effettuata in modo semplice e sicuro. Anche senza aprire la maniglia. Spingere il bilanciere sulla parte superiore e spostare il cursore completamente in avanti. La lama è pronta per essere sostituita.
- Maneggevolezza perfetta
l'impugnatura leggermente arrotondata si adatta perfettamente alla mano. E neanche il tuo pollice è troppo corto. Il cursore è dotato di impugnatura morbida e quindi particolarmente antiscivolo.
- Cursore a due lati
con destra? A sinistra? Non si pone questo problema. Perché abbiamo equipaggiato SECUPRO MEGASAFE con un cursore accessibile da entrambi i lati. Scegli tu stesso!
- Lama utilizzabile a 2 vie
prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
- Materiali di taglio principali:
Cartone: Reggia in plastica fino a 3 veli
il materiale del rotolo viene rimosso dal materiale
del sacchetto
- Applicazione di taglio:
Tagliare il cartone aperto/coprire lateralmente
tagliare il cartone aperto nella parte superiore
tagliare la carta sui rotoli
Proprietà:
- Impugnatura: cursori su 2 lati
- Manipolazione:mano destra e sinistra
- Tecnologia di sicurezza i: Protezione molto elevata (SECUPRO)
- Tecnologia di sicurezza II: Rientro della lama completamente automatico
- Blocco trasporto: N.
- Attivazione: Pollici
- Ergonomia: Ergonomica
- Profondità di taglio (riassunto): 14 mm
- Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, reggette in plastica, sacchi, tessili, filati, Cavo, rivestimenti, avvolgere, stirare, restringere la pellicola
- Applicazione di taglio: Tagliare il cartone aperto/coprire i lati, tagliare il cartone aperto nella parte superiore, tagliare la carta sui rotoli
- Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
- Staffa/occhiello: Sì
- Graffio del nastro: No
- Materiale di base: Alluminio
- SoftGrip: Sì
- Metallo rilevabile: N.
- Lama montata: 98,70
- Lunghezza uscita lama (max): 19, 5 mm
- Lama opzionale: 1760099,25, 99,70, 199,70
- Lama montata forma lama (coltello): Lama uncinata
- Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
- Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
- Lame di ricambio sotto controllo: N.
- Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
- Sostituzione lama bloccabile: N.
- Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA