Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello con impugnatura a collo di cigno in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007 con piattaforma in legno. Piattaforma con piano di appoggio in materiale derivato dal legno racchiuso nel telaio, superficie decorata in faggio. Impugnatura imbullonabile. 1 ruota girevole e 2 fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, freno sulle ruote girevoli, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 450
Altezza della superficie di carico (mm): 195
Lunghezza totale (mm): 860
Larghezza totale (mm): 450
Altezza totale (mm): 860
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3