Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello pieghevole in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Superficie di carico in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie grigio medio. La barra di spinta si ripiega sulla piattaforma. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 900
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 230
Lunghezza totale (mm): 995
Larghezza totale (mm): 620
Altezza totale (mm): 965
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3