{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 25 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115320 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024954 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114450 in cassetta 1-13
su richiesta
Disponibile a magazzino
222 pezzi in magazzino
315,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
296,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
521 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
511,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
661,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |