Ponteggio pieghevole con porta di accesso Altezza della piattaforma 0,99 m

Codice art.: 115301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115301
EAN / GTIN 4031405153011
Codice del produttore 115301
Numero-L L90110 266

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Telaio pieghevole realizzato con aste rettangolari per tubi con cerniere autobloccanti
  • Corsia porta in condizione di montaggio (art 115301)
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Piattaforma a prova di step per un supporto stabile
  • La consegna avviene in gruppi. Una volta assemblato, il ponteggio viene assemblato e smontato rapidamente e senza attrezzi
  • Diverse larghezze della piattaforma disponibili (0,75/1,35 m)
  • Altezze di lavoro fino a 3,0 m.
  • Tipo testato
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 0 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 841 mm
  • Altezza ponteggio: 1720 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1875 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 750 mm
  • Altezza piattaforma: 990 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello