• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ponteggio pieghevole SG 1,35 x 1,80 m con stabilizzatori Altezza piattaforma 11,88 m

Codice art.: 115214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115214
EAN / GTIN 4031405949225
Codice del produttore 115214

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Grazie alle ringhiere anteriori, è possibile installare e smontare tutti i componenti da un piano all'altro
  • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
  • Telaio pieghevole realizzato con aste rettangolari per tubi con cerniere autobloccanti
  • Stabile e flessibile grazie ai cantilevers pieghevoli
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Quattro rotelle orientabili Ø 125 mm con introduzione del carico centrico e mandrini
  • Piattaforma a prova di step per un supporto stabile
  • Credenze e telai per ringhiere in alluminio con fascia ginocchia integrata per protezione anticaduta (dall'altezza della piattaforma 2,8 m)
  • Facile assemblaggio e smontaggio senza utensili
  • Diverse larghezze della piattaforma disponibili (0,75/1,35 m)
  • Lunghezza piattaforma 2,45 m e 3,0 m su richiesta
  • Altezze di lavoro fino a 13,88 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Numero di stabilizzatori: 4
  • Altezza di lavoro: 13880 mm
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 0 kg
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W12
  • Uso esterno, struttura centrale: Non consentito
  • Uso esterno, costruzione laterale: Non consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 4490 mm
  • Altezza ponteggio: 12980 mm
  • Lunghezza ponteggio: 5015 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1350 mm
  • Altezza piattaforma: 11880 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello