1/4″ Lame per chiavi a bussola, DIN3126 E6.3, con magnetee e protezione in plastica 10SV

Codice art.: 115-100 10SV
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115-100 10SV
EAN / GTIN 4991644001699
Codice del produttore 115-100 10SV

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 16,9 mm
Lunghezza: 4,2 mm
Guida: 1/4″
Esagono esterno
Uscita 10 mm
Attacco esagonale mit Magnet
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello