Mole a gambo in ceramica 25x70-6x40 mm 88A 36 P5 V38 PREMIUM acciaio

Codice art.: 11480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11480
    EAN / GTIN 9003170114806
    Codice del produttore 11480

    Descrizione

    Descrizione:

    I perni abrasivi in ceramica DI ALTA QUALITÀ sono spesso l'unico modo per ottenere superfici di alta qualità in aree difficili da raggiungere. I perni garantiscono la massima durata utile possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità dell'acciaio.

    Proprietà:

    • Forma: 52A 00003 PERNO DI MOLATURA
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : 88A 36 P5 V38
    • Dimensioni (P x P - S x L): 25 x 70 - 6 x 40 mm
    • Diametro: 25 mm
    • Spessore: 70 mm
    • Grana: 36
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Strumento per: Smerigliatrici diritte

    Vantaggi:

    • Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
    • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
    • Grazie al legame ceramico con finissimo corindone rosa, è ideale per gli acciai non legati

    Uso:

    • Per lavori impegnativi su varie qualità dell'acciaio, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

    Raccomandazioni:

    • Grana 24 – 46 per smerigliatura grossolana
    • Grana da 60 a 90 per smerigliatura fine
    • Prendere nota dei diversi livelli di durezza in base alla specifica:
      • O: Per un'elevata aggressività
      • P: Applicazione universale
    • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello