{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114620 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023926 | |
Codice del produttore | 114620 10,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino
109,32 €
32,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
30,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
25,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
48,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
40,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
13,99 €
3,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
66,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
55,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | rosso | senza | blu | senza | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |