Carrello da tavolo pieghevole

Codice art.: 1141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1141
EAN / GTIN 4017976011417
Codice del produttore 1141
Numero-L L90080 736

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Carrello da tavolo in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007, piano di carico in materiale derivato dal legno, superficie decorazione in faggio. Con 2 staffe pieghevoli e con piattaforma da tavolo pieghevole. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 80 kg. Brevetto tedesco 100 62 425.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 900
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 230, 885
Lunghezza totale (mm): 1080
Larghezza totale (mm): 620
Altezza totale (mm): 930
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello