CHIAVI A RULLINO CORTE 6

Codice art.: 113AS.6C
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
    Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 113AS.6C
    EAN / GTIN 3662424041617
    Codice del produttore 113AS.6C
    Numero-L L60130 8687

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gambo corto e profilo sottile per un'accessibilità ottimale
    • Leggero = più comfort
    • Apertura XL per un uso più versatile fino a 41 mm
    • Vite di regolazione facilmente accessibile = facile da usare per l'operatore
    • Ganascia mobile non sporgente alla massima apertura
    • Graduazione di misurazione in millimetri
    • Gambo cromato, superfici della testa lucidate

    Proprietà:

    • A [mm]: 33
    • B [mm]: 58
    • C x C1 [mm]: 17x19
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 9,9
    • E2 [mm]: 6,7
    • E3 [mm]: 8. 8
    • E4 [mm]: 7.1
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 25.3
    • [g]: 178

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello