Chiave a forcella a rulli non scintillante 20 mm

Codice art.: 113A.6SR
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 113A.6SR
    EAN / GTIN 3148518634632
    Codice del produttore 113A.6SR
    Numero-L L60130 7183

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

    Proprietà:

    • A [mm]: 18
    • B [mm]: 18
    • E [mm]: 10.8
    • E1 [mm]: 8.0
    • L [mm]: 150
    • [g]: 135

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello