Chiave a forcella a rulli fosfatati 44 mm

Codice art.: 113A.15T
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113A.15T
EAN / GTIN 3148517035829
Codice del produttore 113A.15T
Numero-L L60130 5423

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Buon accesso alla vite = facilmente regolabile
  • Ganascia mobile non sporgente alla massima apertura
  • La graduazione millimetrica permette di preimpostare l'apertura
  • Vite che gira a sinistra
  • Programma da 4″ a 24″
  • Gambo fosfatato, superfici della testa rettificate con precisione.

Proprietà:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97
  • C x C1 [mm]: 28.0 x 35.0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13.5
  • E1 [mm]: 20.0
  • E2 [mm]: 12.0
  • E3 [mm]: 14.8
  • E4 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • [g]: 1145

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello