Chiave a forchetta a rulli cromata 34 mm

Codice art.: 113A.12C
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113A.12C
EAN / GTIN 3148516998606
Codice del produttore 113A.12C
Numero-L L60130 513

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Buon accesso alla vite = facilmente regolabile
  • Ganascia mobile non sporgente alla massima apertura
  • La graduazione millimetrica permette di preimpostare l'apertura
  • La vite ruota in senso orario
  • Albero cromato, superfici della testa lucidate.

Proprietà:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 80,0
  • C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0
  • C1 [mm]: 31
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 18.0
  • E2 [mm]: 10.2
  • E3 [mm]: 13.0
  • E4 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 306
  • L1 [mm]: 34
  • [g]: 700

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello