{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 24 | |
⌀ Preforo | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113730 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406264543 | |
Codice del produttore | 113730 1-10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set di punte corte in HSS-E n. art. 113150, tipo N senza cassetta, non rivestito, Modello: 1-10,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
155,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
132,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
105,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
198,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino
190,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Colore collarino | senza | senza | senza | rosso | rosso | senza |
⌀ Preforo | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 130 grado | 118 grado | 118 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |