• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello pieghevole in alluminio

Codice art.: 1133
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1133
EAN / GTIN 4017976011332
Codice del produttore 1133
Numero-L L90080 252

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Carrello in tubolare di alluminio con piattaforma in alluminio, barra di spinta ripiegabile sulla piattaforma. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 720
Larghezza superficie utile (mm): 450
Altezza della superficie di carico (mm): 205
Lunghezza totale (mm): 815
Larghezza totale (mm): 470
Altezza totale (mm): 930
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello