Carrello pieghevole ″GREY EDITION″

Codice art.: 1132/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1132/7016
EAN / GTIN 4017976311326
Codice del produttore 1132/7016
Numero-L L90080 1329

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Carrello pieghevole in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Superficie di carico in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie grigio medio. La barra di spinta si ripiega sulla piattaforma. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 720
Larghezza superficie utile (mm): 450
Altezza della superficie di carico (mm): 205
Lunghezza totale (mm): 815
Larghezza totale (mm): 470
Altezza totale (mm): 930
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello