• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole a gambo in ceramica 8x16-3x30 mm 89A 80 M5 V38 acciaio superrapido

Codice art.: 113299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113299
EAN / GTIN 9003171132991
Codice del produttore 113299
Numero-L L50140 1790

Descrizione

Descrizione:

I perni di macinazione in ceramica di ALTA QUALITÀ sono ideali per lavorare acciai per utensili con elevata resistenza e durezza fino alle gamme di tolleranza più piccole. Questi utensili sono caratterizzati dalla massima durata utile per operazioni di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati sui pezzi realizzati in HSS.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI MOLATURA CILINDRICO 52ZY
  • Idoneità dei materiali: HSS
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 89A 80 M5 V38
  • Dimensioni (P x P - S x L): 8 x 16 - 3 x 30 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Spessore: 16 mm
  • Grana: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Consente la lavorazione dei pezzi fino alle gamme di tolleranza più piccole
  • Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
  • Legante in ceramica con corindone fine bianco, in particolare per acciai altolegati e HSS

Uso:

  • Per lavori impegnativi su acciai altolegati e HSS come sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

Raccomandazioni:

  • Grana 46 per smerigliatura grossolana
  • Grana da 60 a 120 per smerigliatura fine
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 35 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello