{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113150 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197004871 | |
Codice del produttore | 113150 8,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 8,6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
13,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
639 pezzi in magazzino
34,07 €
10,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
42,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
35,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
57,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
48,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
33,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
27,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
4,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | blu | verde | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
⌀ Nominale DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |