{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002785 | |
Codice del produttore | 113020 9,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 9,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 9,8 | 9,8 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 | 87 |
⌀ Codolo Ds | 9,8 | 9,8 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |