• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/4″ Lame per chiavi a bussola, DIN3126 E6.3 8 mm

Codice art.: 113-150 8mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113-150 8mm
EAN / GTIN 4991644502622
Codice del produttore 113-150 8mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 150 mm
Dimensione D2: 12,7 mm
Lunghezza: 6 mm
Guida: 1/4″
Esagono esterno
Uscita 8 mm
Attacco esagonale
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello