Supporto portautensili

Codice art.: 112/11
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
    Tipo di prodotto Armadio per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 112/11
    EAN / GTIN 4000896104239
    Codice del produttore 112/11
    Numero-L L60140 2194

    Descrizione

    Descrizione:

    • Serie di supporti portautensili
    • Per carrelli portautensili Assistente 167-3S ∙ 167T (in combinazione con 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N  ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N  ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 e banco da lavoro Assistente 177W ∙ 179W ∙ 179NW
    Contenuto: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
    • Montaggio su pannelli forati con foratura rettangolare
    • Peso netto (kg): 0.22 kg
    • Numero utensili: 11

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello