TYROLIT dischi pulitori a grana grossa QUICK-CHANGE 50xR acciaio/inox/pvc

Codice art.: 112602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112602
EAN / GTIN 8024406027746
Codice del produttore 112602

Descrizione

Descrizione:

Con il disco di pulizia a grana grossa Strip-it per la mini smerigliatrice angolare, è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche la lubrificazione o l'intasamento del disco. Il materiale Strip-it viene tagliato a forma di disco e incollato all'albero filettato in nylon. Il disco di pulizia rosso a strisce grosse realizzato in corindone ceramico (A/S ex. GROB) è più duro, più aggressivo e più resistente rispetto alla versione standard in nero (S GROB). Questo disco offre all'utente una molatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore.

Proprietà:

  • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR S GROSSOLANO
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diametro: 50 mm
  • Grana: 20
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Macinazione silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore
  • La struttura arricchita con fibra di nylon garantisce una smerigliatura aggressiva
  • Nessuna lubrificazione o intasamento della rondella
  • Nessun componente corrosivo

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca con la mini smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Versione S GROSSA (nera) per lavori di precisione su superfici
  • Versione A ex. GROSSA (rossa) per una maggiore aggressività e per l'uso sui bordi
  • Versione S ex. GROB MORBIDO (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
Caratteristiche:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello