TYROLIT Dischi in tessuto non tessuto SCM QUICK-CHANGE 75xR acciaio/inox/legno

Codice art.: 112588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco compatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 112588
    EAN / GTIN 8024406024189
    Codice del produttore 112588

    Descrizione

    Descrizione:

    I dischi SCM Quick-Change PREMIUM per la mini smerigliatrice angolare semplificano sostanzialmente il trattamento superficiale di un'ampia varietà di pezzi. La semplicità di utilizzo e il montaggio più rapido dei dischi riducono il tempo di lavorazione di molte volte. Di conseguenza, è possibile ottenere i migliori risultati di superficie nel minor tempo possibile e salvare interi passaggi di lavoro. Ciò si ottiene non da ultimo grazie ai più alti tassi di rimozione nella riduzione delle profondità di rugosità, nella rimozione dell'opacizzazione, nella levigatura delle superfici, nonché nella pulizia e rimozione delle saldature.

    Proprietà:

    • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi, acciaio, legno
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : SCM A MOLTO BENE
    • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
    • Diametro: 75 mm
    • Grana: 60
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Il tempo di lavorazione più breve grazie alla facilità di manipolazione e assemblaggio
    • Il versatile campo di applicazione consente di risparmiare 1-3 passaggi di lavoro
    • Migliore durata dell'utensile e ottima rimozione delle scorte

    Uso:

    • Per ridurre le profondità di rugosità, levigare le superfici e pulire e rimuovere le saldature su un'ampia gamma di materiali
    • Ideale per aree difficili da raggiungere

    Raccomandazioni:

    • Grana EXTRA GROSSA/EXTRA Medium per la pulizia, la rimozione della ruggine, la sbavatura e per una facile rimozione
    • Grana GROSSA per la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione del rivestimento e la ″finitura finale″
    • Grana ″Medium″ per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
    • Grana ″MOLTO FINE″ come fase finale
    Caratteristiche:
    • Tempi di elaborazione più brevi e salvataggio delle fasi di lavoro
    • Migliore durata dell'utensile
    • Massima rimozione delle scorte

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello