ML scaletta con gradini, accesso su un solo lato Alluminio anodizzato 4 gradini

Codice art.: 11254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 4
Numero di gradini inclusa piattaforma 4
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità monofronte
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11254
EAN / GTIN 4031405112544
Codice del produttore 011254
Numero-L L90110 207
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Guide metalliche ergonomiche per una facile manipolazione
  • profondità 80 mm, gradini scanalati e ampia piattaforma
  • Collegamento a gradini/longheroni imbullonati ad alta resistenza
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • giunto conduttore in alluminio a 4 rivetti
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Pratico vassoio di stoccaggio
  • Da sei livelli: Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2950 mm
  • Altezza: 1540 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza piattaforma: 930 mm
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 840 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 490 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello