Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO 3,5 mm, 0,005 mm

Codice art.: 1124A
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
    Codice articolo 1124A
    EAN / GTIN 4946368841373
    Codice del produttore 1124A

    Descrizione

    Descrizione:

    Design compatto, campo di misura di 1 e 3,5 mm con diametro ridotto - metrico. Si tratta di un comparatore compatto con anello esterno di ø 40 mm che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 3,5 mm
    Laurea: 0,005
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello