• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco in fibra QUICK-CHANGE 50xS ZA120-P48 PE Y acciaio/inox

Codice art.: 112494
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112494
EAN / GTIN 9003171124941
Codice del produttore 112494

Descrizione

Descrizione:

Grazie al disco in fibra ottica Quick-Change di QUALITÀ SUPERIORE, è possibile eseguire operazioni come la rimozione della ruggine o la sbavatura in punti difficili da raggiungere in pochissimo tempo. Grazie alla struttura robusta e a uno strato di raffreddamento aggiuntivo, questi utensili sono estremamente stabili e durevoli. Traete vantaggio dai nostri dischi di design a sostituzione rapida che possono essere utilizzati senza la necessità di un utensile di assemblaggio.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 PE Y ZA120
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
  • Diametro: 50 mm
  • Grana: 120
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • L'elevata aggressività garantisce la massima rimozione delle scorte
  • Utensile molto resistente grazie alla struttura del prodotto a tre strati in combinazione con ossido di zirconio e uno strato di raffreddamento
  • La struttura robusta garantisce una bassa quantità di impurità e un'elevata stabilità dei bordi

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura grossolana, per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici normali e dure in aree difficili da raggiungere in acciaio e acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello