Disco in fibra QUICK-CHANGE 75xR acciaio/non ferroso/legno

Codice art.: 112205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112205
EAN / GTIN 9003171122053
Codice del produttore 112205

Descrizione

Descrizione:

Grazie al disco in fibra A-P01 PE Y Quick-Change di ALTA QUALITÀ per la mini smerigliatrice angolare, è possibile eseguire operazioni di smerigliatura generiche in luoghi difficili da raggiungere in pochissimo tempo. Materiali come acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno non rappresentano una sfida per questo disco in fibra universalmente applicabile, che lo rende il prodotto perfetto per la vostra cassetta degli attrezzi. Grazie alla loro struttura robusta, questi utensili sono estremamente stabili e duraturi. Traete vantaggio dai nostri dischi di progettazione semplici e a sostituzione rapida che possono essere utilizzati senza la necessità di un utensile di assemblaggio.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P01 C X A80
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diametro: 75 mm
  • Grana: 80
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima produttività grazie alla facilità di utilizzo
  • Robusto supporto in poliestere a due strati per una buona durata
  • Disponibile anche su richiesta nella gamma a grana fine (> 120)

Uso:

  • Per attività di rettifica generiche su un'ampia varietà di materiali come acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno
  • Due diversi supporti coprono i sistemi di montaggio più importanti.

Raccomandazioni:

  • Grana 36/50/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello