Ganci per tetto per tegole di castoro verniciati a polvere rosso-marrone

Codice art.: 11219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11219
    EAN / GTIN 4031405112193
    Codice del produttore 011219

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fornito completo di chiodi scanalati
    • I ganci colorati sono zincati a caldo e verniciati a polvere
    • Da posizionare al centro delle travi
    • Per i primi conduttori, min Due ganci, per ciascun conduttore aggiuntivo min È necessario un gancio
    • In conformità con l'Ordinanza sui prodotti da costruzione (BauPVO) 305/2011 (UE) e DIN EN 517
    • I ganci di sicurezza per tetti conformi alla norma DIN EN 517 devono essere installati su tetti con un'inclinazione compresa tra 22,5° e 75°. Essi devono essere distribuiti sulla superficie del tetto come segue:
    • Fila superiore < 1,0 m sotto la cresta
    • File intermedie, ciascuna a < 5,0 m di distanza dalla riga precedente
    • Fila inferiore < 1,5 m sopra le gronde, misurata nella pendenza del tetto
    • La distanza orizzontale tra i ganci di sicurezza in fila non deve superare 2,0 m. Da utilizzare ad altezze superiori a 3,0 m.

    Proprietà:

    • Colori delle esecuzioni: Verniciato a polvere rosso-marrone
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Rivestimento in acciaio
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello