{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 112108 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117742 | |
Codice del produttore | 112108 6-12 |