Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta da centro per macchine a CN in HSS-E-PM n. art. 112010, in custodia di plastica 90°, Modello: 6-12

Codice art.: 112105 6-12

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 90 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112105 6-12
Codice del produttore 112105 6-12

Descrizione

Esecuzione:

Set di punte da centro per macchine a CN in custodia di plastica.
Punta da centro per macchine CN a elevate prestazioni.
Materiale da taglio per le applicazioni più difficili in termini di durata ed elevata precisione. Ottima resistenza all’usura negli acciai inossidabili.
Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.
Con piani di trascinamento a norma DIN 1835-B.

Contenuto:

4 punte da centro NC n. art. 112010.

Contenuto:

Cad. 1 punta da centro per macchine a CN: Dim. 6; 8; 10; 12.

Fornitura:

Set di 4 punte da centro per macchine a CN in custodia di plastica.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo
(non per il ⌀ esterno della punta).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello