Kit di strumenti per l'installazione dei cuscinetti

Codice art.: 1120778
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tagliente a scalpello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1120778
EAN / GTIN 4036976106503
Codice del produttore 1120778
Numero-L L60160 1879

Descrizione

Descrizione:

Il materiale plastico antiurto è leggero, maneggevole e tanto robusto quanto le varianti in metallo
Gli anelli a percussione ora vengono assicurati sul tubo
In solida valigetta di plastica

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 450 mm
  • Altezza totale [mm]: 140 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello