Set di adattatori filettati per applicazioni a 1 foro M14x1,5

Codice art.: 1120743
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Adattatore filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1120743
    EAN / GTIN 4036976106565
    Codice del produttore 1120743
    Numero-L L60160 4162

    Descrizione

    Descrizione:

    N. 1.81/1: Per estrattore a percussione 1.35/1, 1.35/2, supporto 1.36/1
    N. 1.81/2: Per estrattore a percussione 1.35/2, 1.36/2, supporto 1.36/3
    N. 1.81/2: per estrattore a percussione N. 1.35/2, 1.36/2, supporto N. 1.36/3

    Proprietà:

    • thread di connessione: M14x1.5 - M8 / M14x1.5 - M10 / M14x1.5 - M12 / M14x1.5 - M14 / M14x1.5 - M16 / M14x1.5 - M18
    • contenuto (numero di pezzi): 6 tlg.
    • peso netto [kg]: 0,49 kg
    • REACH registrazione disponibile: No
    • braccio disponibile: No
    • bracci reversibili disponibili: No

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello