dimensione del gancio a strappo C 200 mm

Codice art.: 1120549
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Braccio estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1120549
EAN / GTIN 4036976112986
Codice del produttore 1120549
Numero-L L60160 5340

Descrizione

Descrizione:

1 griffa incl. componenti di fissaggio con provato collegamento a vite in diverse lunghezze

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello