gancio a strappo dimensione A 100 mm

Codice art.: 1120514
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Braccio estraibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1120514
    EAN / GTIN 4036976113006
    Codice del produttore 1120514

    Descrizione

    Descrizione:

    1 griffa incl. componenti di fissaggio con provato collegamento a vite in diverse lunghezze

    Proprietà:

    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 12 mm
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Freno del gancio presente: no
    • Leva di sgancio rapido disponibile: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello