Scala da tetto grigio antracite 10 pioli

Codice art.: 11198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scala da tetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11198
    EAN / GTIN 4031405111981
    Codice del produttore 011198

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per tutte le coperture per tetti comuni e inclinazioni del tetto da 22,5° a 60° in conformità alla norma DIN 4567-4
    • Barre in robusto profilo in alluminio
    • Pioli triangolari adattati al pendio del tetto con una forte corrugazione per un sostegno sicuro
    • Una grande distanza tra la copertura del tetto e il gradino per proteggerla da eventuali danni alla copertura del tetto
    • Linguette di collegamento integrate per un facile collegamento di qualsiasi numero di parti del conduttore
    • Disponibile in alluminio naturale e quattro rivestimenti (rosso mattone, marrone rossastro, marrone RAL 8028, grigio antracite RAL 7016)
    • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
    • Larghezza filo: 330 mm
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Larghezza esterna: 330 mm
    • Colori delle esecuzioni: Rivestimento in polvere grigio antracite
    • Altezza colonna: 90 mm
    • Lunghezza conduttore: 2800 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Rivestimento in alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
    • Numero di gradini/pioli: 10 pioli
    • Esecuzione fase: Germogli

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello