• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dimensioni del carrello: 900x500mm per la scatola di trasporto 11139

Codice art.: 11186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11186
EAN / GTIN 4031405111868
Codice del produttore 011186
Numero-L L90110 1016

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzati in robusti profili in alluminio
  • Per una movimentazione facile e comoda delle casse di trasporto
  • Funzionamento agile e regolare grazie a due ruote fisse Ø 125 mm e due ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Carico massimo: 150 kg
  • Smontaggio, istruzioni di montaggio incluse

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Tipo di ruolo: 2 rotelle orientabili/2 ruote fisse

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello