Stand Marrone

Codice art.: 11177
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11177
EAN / GTIN 4031405111776
Codice del produttore 011177
Numero-L L90110 994

Descrizione

Descrizione:

  • Ingombro: 800 x 250 mm
  • Completo di sottostruttura
  • Per un facile assemblaggio automatico
  • Fabbricato in base all'Ordinanza sui prodotti da costruzione (BauPVO) 305/2011 (UE) e alla normativa DIN EN 516

Proprietà:

  • Colori delle esecuzioni: Verniciato a polvere marrone
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Profondità gradino/gradino: 250 mm
  • Larghezza gradino: 800 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello