Prolunga ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 200 mm

Codice art.: 1117-8
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1117-8
EAN / GTIN 4000896003259
Codice del produttore 1117-8
Numero-L L60140 4074

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco con perno di protezione della spina, presa di forza con spina di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 200 mm
  • Peso netto (kg): 0.9 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello