Scala domestica di accesso bifacciale 2x7 gradini

Codice art.: 11167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Esecuzione scaletta Stufe
    Accessibilità beidseitig
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11167
    EAN / GTIN 4031405111677
    Codice del produttore 011167

    Descrizione

    Descrizione:

    • Responsabile della famiglia in alluminio
    • 80 mm di profondità, gradini scanalati
    • Pattini dei conduttori antiscivolo
    • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
    • Approvato e adatto per uso professionale
    • Carico massimo: 150 kg
    • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 3510 mm
    • Altezza: 1500 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Altezza piattaforma: 1510 mm
    • Antiscivolo: Alluminio scanalato
    • Numero di gradini/pioli: 2x7 gradini
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Esecuzione fase: Gradini
    • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello