Scala domestica di accesso bifacciale 2x6 gradini

Codice art.: 11166
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×6
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11166
EAN / GTIN 4031405111660
Codice del produttore 011166
Numero-L L90110 664
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Responsabile della famiglia in alluminio
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Approvato e adatto per uso professionale
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3300 mm
  • Altezza: 1290 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Altezza piattaforma: 1300 mm
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 2x6 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello