Attacco scorrevole ∙ con leva di manovra ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 700 mm

Codice art.: 1115/2
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1115/2
EAN / GTIN 4000896003181
Codice del produttore 1115/2
Numero-L L60140 3451

Descrizione

Descrizione:

  • Con spina di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 700 mm
  • Peso netto (kg): 3.54 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 2

Fornitura:

Leva di manovra 1114
Attacco scorrevole 1115-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello