• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scatole di trasporto impilabili

Codice art.: 11138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11138
EAN / GTIN 4031405111387
Codice del produttore 011138
Numero-L L90110 524

Descrizione

Descrizione:

  • Scatola di trasporto in alluminio
  • Universalmente applicabile per il trasporto e lo stoccaggio, ad esempio, di strumenti e dispositivi di misurazione, accessori sportivi, utensili per hobbistica, attrezzature fotografiche o da campeggio
  • Robusto e stabile grazie ai cordoni circonferenziali e alle cerniere con più rivetti
  • Guarnizione completa nel profilo del bordo per proteggere da polvere e umidità
  • Serrature incernierate in acciaio inox con dispositivo per lucchetto o serratura a cilindro
  • Impilamento sicuro grazie agli angoli in plastica resistenti agli urti
  • Facile trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e alle montagne russe opzionali
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Larghezza: 395 mm
  • Altezza: 390 mm
  • Larghezza interna: 350 mm
  • Altezza interna: 350 mm
  • Lunghezza interna: 750 mm
  • Lunghezza: 788 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Volume: 91 l

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello