{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 332:2 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,05 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | |
⌀ D1 1° gradino con smusso ±0,05 | 13 mm | |
⌀ D2 2° livello | 20 mm | |
Altezza gradino L1 1° livello | 28 mm | |
Altezza gradino L2 2° livello | 34,5 mm | |
Per ⌀ pezzo | 210 − 250 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Centratura |
Codice articolo | 111310 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406101930 | |
Codice del produttore | 111310 M12 |