{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | |
Per ⌀ pezzo | 100 − 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111205 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197853479 | |
Codice del produttore | 111205 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS-E A con piano 6,3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
54,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
560 pezzi in magazzino
24,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino
20,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
37,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
258 pezzi in magazzino
36,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Per ⌀ pezzo | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |