{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Per ⌀ pezzo | 63 − 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000408 | |
Codice del produttore | 111200 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS-E A con piano 5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
21,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
917 pezzi in magazzino
14,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.547 pezzi in magazzino
11,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
654 pezzi in magazzino
20,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino
37,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
⌀ Codolo Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |