{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 1,6 mm | |
Per ⌀ pezzo | 10 − 15 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 35,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111050 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197796172 | |
Codice del produttore | 111050 1,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS-E A 1,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
955 pezzi in magazzino
7,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.159 pezzi in magazzino
4,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.796 pezzi in magazzino
3,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
8,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 | h7 |
Modello | A | A | A | A |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |