Manovella QR 6,3 mm (1/4″) L.440 mm

Codice art.: 11100005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Lunghezza complessiva 1 mm
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11100005
    EAN / GTIN 4018754285938
    Codice del produttore 11100005
    Numero-L L60010 6132

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con manico in acciaio
    • Per una maggiore trasmissione di potenza assiale, separare la maniglia per il fissaggio
    • Raggio di lavoro 70 mm
    • Con blocco di sicurezza QuickRelease
    • Brevettato

    Proprietà:

    • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
    • Lunghezza [mm]: 440 mm
    • Peso: 354 g

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello