{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Per ⌀ pezzo | 40 − 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000170 | |
Codice del produttore | 111000 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS A 4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.285 pezzi in magazzino
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.586 pezzi in magazzino
7,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 56 | 56 |
⌀ Nominale DC | 4 | 4 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Direzione di taglio | destro | destro |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 |