Carrello per elettrodomestici

Codice art.: 11051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11051
EAN / GTIN 4017976110509
Codice del produttore 11051
Numero-L L90080 297

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per il trasporto di elettrodomestici pesanti al piano e soprattutto sulle scale. Struttura in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Larga imbottitura in gomma, rivestimento antiscivolo sulla pala. Ruote di supporto in gomma piena con freni. Impugnatura regolabile in altezza e ruotabile di 180°. Ciò consente di regolare in modo ottimale per qualsiasi posizione di trasporto. Cinghia di fissaggio per il fissaggio del carico. Dimensioni Ruote con gomme ad aria di dimensione 300 x 100 mm, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Larghezza della pala (mm): 550
Profondità della pala (mm): 190
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 300 x 100

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi